Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 50x 50mm AZ kiscsatorna rm V2A 6075150 - 6075150

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 2500 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196069071

Sonepar cikkszám

6075150

Gyártói cikkszám

6075150

Gyártói típuskód

AZK 050 A2

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

2500 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

kezeletlen

Súly:

1.36 kg/m

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

850 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x 50mm AZ kiscsatorna rm