Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 50x100mm 6m/szál fénycsőtartó 6075024 - 6075024

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195247135

Sonepar cikkszám

6075024

Gyártói cikkszám

6075024

Gyártói típuskód

LTS 100 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

50 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Súly:

1.77 kg/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Lámpatest hordozótálca ; Horg kábeltálca 50x100mm 6m/szál fénycsőtartó