Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60mm csuklós kötésidom (2db=1pár) 7082223 - 7082223

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196230778

Sonepar cikkszám

7082223

Gyártói cikkszám

7082223

Gyártói típuskód

RGV 60 FT

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

260-260 mm

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

60-60 mm

Hosszúság:

254 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60mm csuklós kötésidom