Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60mm csuklós összekötő ( 2db=1pár) 7082010 - 7082010

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196230532

Sonepar cikkszám

7082010

Gyártói cikkszám

7082010

Gyártói típuskód

RGV 60 FS

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

127-127 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

254 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

60-60 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60mm csuklós összekötő