OBO - Horg kábeltálca 60x 50mm fenékborda nélkül perf 6055885 - 6055885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 50 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Hosszúság - 3000 mm
Oldalperforáció - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388639
Sonepar cikkszám
6055885
Gyártói cikkszám
6055885
Gyártói típuskód
RKS 605 FS
Magasság:
60 mm
Szélesség:
50 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 50mm fenékborda nélkül perf