Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x100mm 90°-os függöleges idom emelkedő 7007005 - 7007005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - ív merev

  • Belső sugár - 180 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195047322

Sonepar cikkszám

7007005

Gyártói cikkszám

7007005

Gyártói típuskód

RBV 610 S FS

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Építési forma:

ív merev

Belső sugár:

180 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x100mm 90°-os ív