OBO - Horg kábeltálca 60x100mm 90°sarokidom 6041130 - 6041130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195881810
Sonepar cikkszám
6041130
Gyártói cikkszám
6041130
Gyártói típuskód
RBM 90 610 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
50 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0