OBO - Horg kábeltálca 60x100mm TH 6056636 - 6056636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 5800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196389957
Sonepar cikkszám
6056636
Gyártói cikkszám
6056636
Gyártói típuskód
SKS 610 FT
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
5800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
2.77 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2650 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1150 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m