OBO - Horg kábeltálca 60x100x3050mm gyorsösszekötővel saválló V4A 6047614 - 6047614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Hosszúság - 3050 mm
Munkahossz - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706113
Sonepar cikkszám
6047614
Gyártói cikkszám
6047614
Gyártói típuskód
RKSM 610 A4
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
3050 mm
Munkahossz:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
5800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Felület:
kezeletlen
Súly:
1.45 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
400 N/m