Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x100x3050mm gyorsösszekötővel saválló V4A SN064792 - 6059507

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x100x3050mm gyorsösszekötővel saválló V4A SN064792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195832843

Sonepar cikkszám

SN064792

Gyártói cikkszám

6059507

Gyártói típuskód

SKSM 610 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

5800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Súly:

2.5 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1580 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rögzítőelem T60-T100 rácsos kábeltálcákhoz világosszürke