Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x150mm 90°-os ív függ 7007059 - 7007059

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x150mm 90°-os ív függ 7007059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195047452

Sonepar cikkszám

7007059

Gyártói cikkszám

7007059

Gyártói típuskód

RBV 615 F FS

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

180 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x150mm 90°-os ív függ