Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x150mm csuklós sarokelem tűzihorg 7079141 - 7079141

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Belső sugár - 400 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196984985

Sonepar cikkszám

7079141

Gyártói cikkszám

7079141

Gyártói típuskód

RGBV 615 FT

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Építési forma:

csuklóív teljes

Belső sugár:

400 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x150mm csuklós sarokelem tűzihorg