OBO - Horg kábeltálca 60x150mm hosszanti kötés 6068162 - 6068162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196066858
Sonepar cikkszám
6068162
Gyártói cikkszám
6068162
Gyártói típuskód
RV 615 FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-150 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm