Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x150x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN019697 - 6059232

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195831358

Sonepar cikkszám

SN019697

Gyártói cikkszám

6059232

Gyártói típuskód

MKSMU 615 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

8800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

3000 mm

Súly:

2.31 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1.5-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm