OBO - Horg kábeltálca 60x150x3050mm gyorsösszekötővel SN019656 - 6059458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3050 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195832492
Sonepar cikkszám
SN019656
Gyártói cikkszám
6059458
Gyártói típuskód
SKSM 615 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3050 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
8800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
3.02 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1580 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m