Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os sarokelem függőleges V2A 7007109 - 7007109

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195886181

Sonepar cikkszám

7007109

Gyártói cikkszám

7007109

Gyártói típuskód

RBV 620 S A2

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Építési forma:

csuklóív teljes

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os sarokelem függőleges