OBO - Horg kábeltálca 60x200mm 90°sarokidom 6043224 - 6043224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196050536
Sonepar cikkszám
6043224
Gyártói cikkszám
6043224
Gyártói típuskód
RB 90 620 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
50 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 210x60mm tetővel fehér osztott