OBO - Horg kábeltálca 60x200mm beép. elágazás idom 7121210 - 7121210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813193
Sonepar cikkszám
7121210
Gyártói cikkszám
7121210
Gyártói típuskód
RAA 620 FT
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 60x200mm beép. elágazás idom