OBO - Horg kábeltálca 60x200mm rozsdamentes 6085628 - 6085628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196070510
Sonepar cikkszám
6085628
Gyártói cikkszám
6085628
Gyártói típuskód
DKS 620 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm rozsdamentes