Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x200mm th 6056652 - 6056652

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 11800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196390076

Sonepar cikkszám

6056652

Gyártói cikkszám

6056652

Gyártói típuskód

SKS 620 FT

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

11800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

3.8 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2650 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm th