OBO - Horg kábeltálca 60x200x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN062317 - 6059692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3050 mm
Munkahossz - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195829867
Sonepar cikkszám
SN062317
Gyártói cikkszám
6059692
Gyártói típuskód
SKSMU 620 FS
Magasság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3050 mm
Munkahossz:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
4.05 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1900 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
550 N/m