Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x300mm 90°-os ív 7007067 - 7007067

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x300mm 90°-os ív 7007067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195047490

Sonepar cikkszám

7007067

Gyártói cikkszám

7007067

Gyártói típuskód

RBV 630 F FS

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

180 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x300mm 90°-os ív