Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x300x3050mm gyorsösszekötővel 6059462 - 6059462

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca 60x300x3050mm gyorsösszekötővel 6059462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 17800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195832546

Sonepar cikkszám

6059462

Gyártói cikkszám

6059462

Gyártói típuskód

SKSM 630 FS

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3050 mm

Hasznos keresztmetszet:

17800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

3.9 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1470 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm