OBO - Horg kábeltálca 60x300x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül tűzihorganyzott SN057765 - 6059254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3050 mm
Munkahossz - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195831440
Sonepar cikkszám
SN057765
Gyártói cikkszám
6059254
Gyártói típuskód
MKSMU 630 FT
Magasság:
60 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3050 mm
Munkahossz:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
17800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
3.83 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m