OBO - Horg kábeltálca 60x400mm 90°-os ív eső 7007071 - 7007071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047506
Sonepar cikkszám
7007071
Gyártói cikkszám
7007071
Gyártói típuskód
RBV 640 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
180 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0