OBO - Horg kábeltálca 60x400mm elágazás idom SN005839 - 6041238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195878636
Sonepar cikkszám
SN005839
Gyártói cikkszám
6041238
Gyártói típuskód
RAAM 640 FS
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm gyorsösszekötővel St FT