OBO - Horg kábeltálca 60x400mm keresztező idom SN059451 - 7121103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195703792
Sonepar cikkszám
SN059451
Gyártói cikkszám
7121103
Gyártói típuskód
RAA 605 FT
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Beépíthető egység GES9 szerelvénybetéthez szalaghorg