OBO - Horg kábeltálca 60x400x3000mm perforált rozsdamentes V2A SN062375 - 6056742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 23800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196120734
Sonepar cikkszám
SN062375
Gyártói cikkszám
6056742
Gyártói típuskód
SKS 640 A2
Magasság:
60 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Súly:
5.54 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2650 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1150 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m