OBO - Horg kábeltálca 60x400x3050mm gyorsösszekötővel 6047689 - 6047689
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 0.9 mm
Hosszúság - 3050 mm
Munkahossz - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195391227
Sonepar cikkszám
6047689
Gyártói cikkszám
6047689
Gyártói típuskód
RKSM 640 FS
Magasság:
60 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
0.9 mm
Hosszúság:
3050 mm
Munkahossz:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
3.38 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1350 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
600 N/m