Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x400x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül tűzihorganyzott SN062319 - 6059713

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Munkahossz - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195830658

Sonepar cikkszám

SN062319

Gyártói cikkszám

6059713

Gyártói típuskód

SKSMU 640 FT

Magasság:

60 mm

Szélesség:

400 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3050 mm

Munkahossz:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

6.82 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca gyorsösszekötős perf-lan 60x400x3050 mer thorg