Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x400x3050mm gyorsösszekötővel saválló V4A SN062367 - 6047692

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x400x3050mm gyorsösszekötővel saválló V4A SN062367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195706236

Sonepar cikkszám

SN062367

Gyártói cikkszám

6047692

Gyártói típuskód

RKSM 640 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Munkahossz:

3000 mm

Súly:

3.58 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca RKSM V4A Magic, gyorsösszekötővel 60x400x3050