OBO - Horg kábeltálca 60x400x3050mm gyorsösszekötővel SN005841 - 6059008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3050 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195829966
Sonepar cikkszám
SN005841
Gyártói cikkszám
6059008
Gyártói típuskód
MKSM 640 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3050 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Munkahossz:
3000 mm
Súly:
2.98 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m