OBO - Horg kábeltálca 60x500x3000mm 6055508 - 6055508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 29800 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196059898
Sonepar cikkszám
6055508
Gyártói cikkszám
6055508
Gyártói típuskód
MKS 650 FS
Magasság:
60 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Összekötő fajtája:
csavarral
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
4.47 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m