Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x50x3000mm SN122234 - 6047600

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x50x3000mm SN122234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Oldalperforáció - Igen

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122234

Gyártói cikkszám

6047600

Gyártói típuskód

RKS 605 FS

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábeltálca 60x50x3000mm