OBO - Horg kábeltálca 60x600mm függőleges csukl sarok 90 7079605 - 7079605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196229697
Sonepar cikkszám
7079605
Gyártói cikkszám
7079605
Gyártói típuskód
RGBV 660 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
400 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb