Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x600mmx3050 gyorsösszekötővell rozsdamentes V2A SN062363 - 6047737

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x600mmx3050 gyorsösszekötővell rozsdamentes V2A SN062363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyagvastagság - 0.9 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Munkahossz - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195706267

Sonepar cikkszám

SN062363

Gyártói cikkszám

6047737

Gyártói típuskód

RKSM 660 A2

Magasság:

60 mm

Szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

0.9 mm

Hosszúság:

3050 mm

Munkahossz:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

35800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

kezeletlen

Súly:

4.91 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca RKSM Magic, gyorsösszekötővel 60x600x3050