Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x600x3050mm gyorsösszekötővel 6047735 - 6047735

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  60x600x3050mm gyorsösszekötővel 6047735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195391241

Sonepar cikkszám

6047735

Gyártói cikkszám

6047735

Gyártói típuskód

RKSM 660 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

35800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Munkahossz:

3000 mm

Súly:

4.64 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x40mm tetővel világos szürke