Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 85mm elválasztó 6062114 - 6062114

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 85 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - L-profil

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195694571

Sonepar cikkszám

6062114

Gyártói cikkszám

6062114

Gyártói típuskód

TSG 85 FS

Választófal-magasság:

85 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

L-profil

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca 85mm elválasztó