OBO - Horg kábeltálca 85x100mm elágazás idom SN011859 - 6041570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195880851
Sonepar cikkszám
SN011859
Gyártói cikkszám
6041570
Gyártói típuskód
RAAM 810 FS
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm rozsdamentes