Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 85x100mm leágazás idom 7122109 - 7122109

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Belső sugár - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196813315

Sonepar cikkszám

7122109

Gyártói cikkszám

7122109

Gyártói típuskód

RAA 810 FT

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kivitel:

összekötővel

Belső sugár:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x400mm 45°-osív FT tűzihorganyzott