OBO - Horg kábeltálca 85x100x3000mm 6057101 - 6057101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196060733
Sonepar cikkszám
6057101
Gyártói cikkszám
6057101
Gyártói típuskód
MKS 810 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
8300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
2.08 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m