OBO - Horg kábeltálca 85x100x3000mm 6058302 - 6058302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196061211
Sonepar cikkszám
6058302
Gyártói cikkszám
6058302
Gyártói típuskód
SKS 830 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
25300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Súly:
5.27 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m