OBO - Horg kábeltálca 85x200mm leágazás idom 7122213 - 7122213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - összekötővel
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196813377
Sonepar cikkszám
7122213
Gyártói cikkszám
7122213
Gyártói típuskód
RAA 820 FT
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
összekötővel
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x300mm 45°-osív FT tűzihorganyzott