OBO - Horg kábeltálca 85x300mm 6086128 - 6086128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6086128
Gyártói cikkszám
6086128
Gyártói típuskód
DKS 830FS
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Horg kábeltálca forgóretesz