OBO - Horg kábeltálca 85x300x3050mm gyorsösszekötővel perforálás nélkül SN062329 - 6059768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3050 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195833505
Sonepar cikkszám
SN062329
Gyártói cikkszám
6059768
Gyártói típuskód
SKSMU 830 FS
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3050 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
25300 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Munkahossz:
3000 mm
Súly:
5.81 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2800 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m