OBO - Horg kábeltálca 85x400mm elágazás idom 7002521 - 7002521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196213252
Sonepar cikkszám
7002521
Gyártói cikkszám
7002521
Gyártói típuskód
RAA 840 FS
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 85x400mm elágazás idom