OBO - Horg kábeltálca 85x400mm T-idom 7003544 - 7003544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7003544
Gyártói cikkszám
7003544
Gyártói típuskód
7003544
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol