OBO - Horg kábeltálca 85x500x3050mm gyorsösszekötővel SN064789 - 6059540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 85 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3050 mm
Hasznos keresztmetszet - 42300 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195833048
Sonepar cikkszám
SN064789
Gyártói cikkszám
6059540
Gyártói típuskód
SKSM 850 FS
Magasság:
85 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3050 mm
Hasznos keresztmetszet:
42300 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
5.5 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1350 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m