Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 85x600mm elágazás idom 7002572 - 7002572

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196213375

Sonepar cikkszám

7002572

Gyártói cikkszám

7002572

Gyártói típuskód

RAA 860 FS

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm konzol IS8-hoz