Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x200mm tűzihorg 6312438 - 6312438

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196302178

Sonepar cikkszám

6312438

Gyártói cikkszám

6312438

Gyártói típuskód

WLB 90 112 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

500 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x200mm tűzihorg